text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 5,5X330MM


Cikkszám U0020.055.330
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 225
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 330
Átmérő fúró (mm) 5.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 225
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 42.2
Type Extra Long Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0020.055.330
EAN 8715494656504
UBB 240201341106
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AS055330
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.