text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 4,5X235MM


Cikkszám U0020.045.235
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 160
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 235
Átmérő fúró (mm) 4.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 160
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 24
Type Extra Long Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0020.045.235
EAN 8715494656436
UBB 240201473693
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AS045235
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.