Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
U0020.025.140
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
Fabory Spirál fúró Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 2,5X140MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0020.025.140
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
95
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
140
Átmérő fúró (mm)
2.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
95
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Márka
Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g)
5
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0020.025.140
EAN
8715494656337
UBB
240201338318
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
021500-AS025140