text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 13,0X295MM


Cikkszám U0020.130.300
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 205
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 295
Átmérő fúró (mm) 13
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 205
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Type Extra Long Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0020.130.300
EAN 8715494656931
UBB 240201340520
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AS130295
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.