text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 11,5X280MM


Cikkszám U0020.115.280
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 195
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 280
Átmérő fúró (mm) 11.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 195
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 149
Type Extra Long Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0020.115.280
EAN 8715494656849
UBB 240201340298
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AS115280
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.