text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 11,0X365MM


Cikkszám U0020.110.360
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 250
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 365
Átmérő fúró (mm) 11
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 250
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 185
Árucikk kód 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0020.110.360
EAN 8715494656825
UBB 240201342278
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AS110365
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.