text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 10,0X340MM


Cikkszám U0020.100.340
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 235
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 340
Átmérő fúró (mm) 10
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 235
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 140
Árucikk kód 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0020.100.340
EAN 8715494656764
UBB 240201474014
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AS100340
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.