text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 8,1 MM


Artikelnummer U0000.081.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 75
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Teljes hossz (mm) 117
Átmérő fúró (mm) 8.1
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 75
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 32.7
Árucikk kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer U0000.081.001
EAN 8715494650342
UBB 240201348705
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AA000810
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.