text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 5,8 MM


Cikkszám U0000.058.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 57
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 93
Átmérő fúró (mm) 5.8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 57
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 13.733
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0000.058.001
EAN 8715494650076
UBB 240201334358
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AA000580
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.