Tools
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
U0003.055.001
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
Fabory Spirál fúró Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 5,5 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0003.055.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
57
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
93
Átmérő fúró (mm)
5.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
57
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
12.49
Árucikk kód
Megtekint
Type
Twist Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0003.055.001
EAN
8715494654364
UBB
240201443662
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
021500-AT000550