text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 4,0 MM

Cikkszám U0003.040.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 43
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 75
Átmérő fúró (mm) 4
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 43
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 5.51
Árucikk kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0003.040.001
EAN 8715494654210
UBB 240201442185
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AT000400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.