text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Cylindrical DIN 338 HSSG Blanc 4,5 MM


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 47
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 80
Átmérő fúró (mm) 4.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 47
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 7.65
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0001.045.001
EAN 8715494651721
UBB 240201382852
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AL000450

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.