text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 6,0 MM


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 63
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Szög a csúcson (°) 135
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 101
Átmérő fúró (mm) 6
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 63
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Szög a csúcson (°) 135
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 16.28
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0002.060.001
EAN 8715494653404
UBB 240201343672
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AK000600

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.