Tools
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
U0025.061.001
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
Fabory Spirál fúró Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 6,1 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0025.061.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
31
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
70
Átmérő fúró (mm)
6.1
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
31
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Márka
Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g)
160
Árucikk kód
8207506000
Type
Stubby Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0025.061.001
EAN
8715494657471
UBB
240201495712
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
021500-AQ000610