text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Csökkentett szárral DIN 338 RN HSS Black 16,0 MM


Cikkszám U0005.160.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 120
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 178
Átmérő fúró (mm) 16
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 120
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 159
Árucikk kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0005.160.001
EAN 8715494655217
UBB 240201019116
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AD001600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.