text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory RATIOLINE Twist Drill Bit 13.5mm HSS 13mm Cylindrical Shank 160mm


Cikkszám 4K448401
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 13
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 108
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 160
Átmérő fúró (mm) 13.5
A tengely átmérője (mm) 13
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 108
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Igen
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Fabory approved vendor
Model RATIOLINE
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 4K448401
UBB 500719650037
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 333131350
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.