Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
1V642731
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
Fabory RATIOLINE Twist Drill Bit 13.5mm HSS 10mm Cylindrical Shank 160mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1V642731
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm)
10
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
108
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
160
Átmérő fúró (mm)
13.5
A tengely átmérője (mm)
10
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
108
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Alkalmas fúráshoz
Igen
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Márka
Fabory approved vendor
Model
RATIOLINE
Type
Twist Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1V642731
UBB
500719649492
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
333101350