Tools
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
Menetfúrás
Mnetmetszők
U1011.080.075
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
Fabory Menetmetsző Left DIN 223 HSS M 8X0,75 Left
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Teljes leírás
Cikkszám
U1011.080.075
Kialakítás
Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm)
25
Magasság
9
Menettípus
MF
Menetméret (metrikus)
8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm)
25
Magasság
9
Menettípus
MF
Menetméret (metrikus)
8
osztás menete (mm)
0.75
Vágóanyag
HSS
Vágási irány
Bal (LH)
Márka
Fabory
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Cikkszámok
Cikkszám
U1011.080.075
UBB
240203302056
UNSPSC
27110000