Tools
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Mnetmetszők
U1011.120.125
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
Fabory Menetmetsző Left DIN 223 HSS M 12X1,25 Left
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Teljes leírás
Cikkszám
U1011.120.125
Kialakítás
Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm)
38
Magasság
10
Menettípus
MF
Menetméret (metrikus)
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm)
38
Magasság
10
Menettípus
MF
Menetméret (metrikus)
12
osztás menete (mm)
1.25
Vágóanyag
HSS
Vágási irány
Bal (LH)
Márka
Fabory
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Cikkszámok
Cikkszám
U1011.120.125
UBB
240203302544
UNSPSC
27110000