Mnetmetszők
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
Menetfúrás
Mnetmetszők
U1007.100.001
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
Fabory Menetmetsző Left DIN 223 HSS-G M 10 Left
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Teljes leírás
Cikkszám
U1007.100.001
Kialakítás
Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm)
30
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
10
osztás menete (mm)
1.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm)
30
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
10
osztás menete (mm)
1.5
Vágóanyag
HSS
Vágási irány
Bal (LH)
Márka
Fabory
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Cikkszámok
Cikkszám
U1007.100.001
UBB
240203300233
UNSPSC
27110000