Tools
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
Menetfúrás
Mnetmetszők
U1005.055.001
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
Fabory Menetmetsző DIN 223 HSS-G M 5,5
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Teljes leírás
Cikkszám
U1005.055.001
Kialakítás
Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm)
20
Magasság
7
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
5.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm)
20
Magasság
7
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
5.5
osztás menete (mm)
0.9
Vágóanyag
Egyéb
Márka
Fabory
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Cikkszámok
Cikkszám
U1005.055.001
EAN
8715494450751
UBB
240202489516
UNSPSC
27110000