Tools
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
Menetfúrás
Mnetmetszők
U1009.320.300
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
Fabory Menetmetsző DIN 223 HSS-G M 32X3,00
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Teljes leírás
Cikkszám
U1009.320.300
Kialakítás
Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm)
65
Magasság
25
Menettípus
MF
Menetméret (metrikus)
32
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm)
65
Magasság
25
Menettípus
MF
Menetméret (metrikus)
32
osztás menete (mm)
3
Vágóanyag
Egyéb
Márka
Fabory
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Cikkszámok
Cikkszám
U1009.320.300
UBB
240202499184
UNSPSC
27110000