text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Menetmetsző DIN 223 HSS-G M 24X1,25


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Cikkszám U1009.240.125
Kialakítás Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm) 55
Magasság 16
Menettípus MF
Menetméret (metrikus) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm) 55
Magasság 16
Menettípus MF
Menetméret (metrikus) 24
osztás menete (mm) 1.25
Vágóanyag Egyéb
Márka Fabory

Leírás

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Cikkszámok

Cikkszám U1009.240.125
UBB 240202497022
UNSPSC 27110000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.