Tools
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
Menetfúrás
Mnetmetszők
U1005.025.001
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
Fabory Menetmetsző DIN 223 HSS-G M 2,5
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Teljes leírás
Cikkszám
U1005.025.001
Kialakítás
Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm)
16
Menetméret (metrikus)
2.5
osztás menete (mm)
0.45
Vágóanyag
HSS
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm)
16
Menetméret (metrikus)
2.5
osztás menete (mm)
0.45
Vágóanyag
HSS
Márka
Fabory
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Cikkszámok
Cikkszám
U1005.025.001
UBB
240202488864
UNSPSC
27110000