Tools
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
Menetfúrás
Mnetmetszők
U1005.012.001
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
Fabory Menetmetsző DIN 223 HSS-G M 1,2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Teljes leírás
Cikkszám
U1005.012.001
Kialakítás
Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm)
16
Magasság
5
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
1.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm)
16
Magasság
5
Menettípus
Metrikus
Menetméret (metrikus)
1.2
osztás menete (mm)
0.25
Vágóanyag
Egyéb
Márka
FABORY (VÖLKEL)
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Cikkszámok
Cikkszám
U1005.012.001
UBB
240202478964
UNSPSC
27110000