text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Menetmetsző DIN 223 HSS-G 1.1/8


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Cikkszám U1029.285.001
Kialakítás Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm) 65
Magasság 25
Menettípus UNC
Fogak száma hüvelykenként 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm) 65
Magasság 25
Menettípus UNC
Fogak száma hüvelykenként 7
Vágóanyag Egyéb
Menetméret (hüvelyk) 1 1/8 hüvelyk
Márka Fabory

Leírás

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Cikkszámok

Cikkszám U1029.285.001
UBB 240202504298
UNSPSC 27110000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.