text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Akkuschrauberbohrer Zylindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 11,0 x 455mm


Artikelnummer 8B591982
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 310
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Verpakt per 1

Specificaties

Gesamtlänge (mm) 455
Durchmesser des Bohrers (mm) 11
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 310
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 130
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Spiralbohrer Ja
Marke Fabory (labor)
Warennummer 82075060
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8B591982
EAN 8715494546713
UBB 500512506998
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AX110455
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.