Synspec B.V.
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
Fúrás
Süllyesztő fúrók
U6330.310.001
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
Fabory Marófúró C DIN 335 C HSS HSS 31,0MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
U6330.310.001
A tengely átmérője (mm)
12
Hosszúság (mm)
71
Vágóanyag
HSS
Süllyesztési szög (°)
90
Süllyeszték átmérője (mm)
31 - 31
Márka
Fabory
Coating
HSS
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
A tengely átmérője (mm)
12
Hosszúság (mm)
71
Vágóanyag
HSS
Süllyesztési szög (°)
90
Süllyeszték átmérője (mm)
31 - 31
Márka
Fabory
Coating
HSS
Darabonkénti súly (g)
102
Type
Countersink
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
335-C
Cikkszámok
Cikkszám
U6330.310.001
EAN
8715494638333
UBB
500500211825
UNSPSC
20102007