Synspec B.V.
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
Fúrás
Süllyesztő fúrók
U6333.250.001
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
Fabory Marófúró C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 25,0MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
U6333.250.001
A tengely átmérője (mm)
10
Hosszúság (mm)
66
Vágóanyag
HSS-E
Süllyesztési szög (°)
90
Süllyeszték átmérője (mm)
25 - 25
Márka
Fabory
Coating
TiAlN
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
A tengely átmérője (mm)
10
Hosszúság (mm)
66
Vágóanyag
HSS-E
Süllyesztési szög (°)
90
Süllyeszték átmérője (mm)
25 - 25
Márka
Fabory
Coating
TiAlN
Darabonkénti súly (g)
70
Type
Countersink
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
335-C
Cikkszámok
Cikkszám
U6333.250.001
EAN
8715494638456
UBB
500500213565
UNSPSC
20102007