text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró piloted N/A HSS-G Tr22X5


Cikkszám U0928.220.005
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 155
Teljes hossz (mm) 235
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 155
osztás menete (mm) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 155
Teljes hossz (mm) 235
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 155
osztás menete (mm) 5
Menetméret 22
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag Egyéb
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 12
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 400
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0928.220.005
UBB 240203299187
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.