Trapmann NV - 8797512728718
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
Fúrás
Lépcsősfúrók
U6315.004.030
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
Fabory Lépcsős fúró Spiral Fluted with Split point HSS 2-14 4,0-30,0MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U6315.004.030
A tengely átmérője (mm)
10
Élezettörővel
Nem
Spirális horony
Igen
Mértékegység
mm
Max. fúróátmérő (mm)
30
Minimális fúróátmérő (mm)
4
Cserélhető centrírozóhegy
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
A tengely átmérője (mm)
10
Élezettörővel
Nem
Spirális horony
Igen
Mértékegység
mm
Max. fúróátmérő (mm)
30
Minimális fúróátmérő (mm)
4
Cserélhető centrírozóhegy
Nem
Fúrófokozatok száma
14
Vágóanyag
HSS
Bikaorrú középpont
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Basic material
HSS
Number of steps (Stepdrills)
14
Szár mérete (mm)
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U6315.004.030
EAN
8715494637985
UBB
500500208201
UNSPSC
27110000