text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Kézi menetfúró készlet Left DIN 352 HSS-G M18 (LH) Bal (LH)


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Cikkszám U0615.180.001
Alkatrészek száma 3
Menetméret (metrikus) 18 - 18
Márka Fabory
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkatrészek száma 3
Menetméret (metrikus) 18 - 18
Márka Fabory

Leírás

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher.For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Cikkszámok

Cikkszám U0615.180.001
UBB 240202469062
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.