text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Kézi menetfúró 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 9


Cikkszám U0603.090.001
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 9
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag Egyéb
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 6
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0603.090.001
UBB 240203320371
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.