text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Kézi menetfúró 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 8


Artikelnummer U0603.080.001
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.25
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag Egyéb
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 4
Árucikk kód 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummern

Artikelnummer U0603.080.001
UBB 240202464352
UNSPSC 23241615
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.