Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
U0603.070.001
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
Fabory Kézi menetfúró 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 7
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0603.070.001
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
19
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
19
osztás menete (mm)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
19
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
19
osztás menete (mm)
1
Menetméret
7
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
3
Árucikk kód
8207401000
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0603.070.001
UBB
240203320298
UNSPSC
23241615