text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Kézi menetfúró 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 64


Numer artykułu U0603.640.001
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 90
Teljes hossz (mm) 220
A tengely átmérője (mm) 50
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 90
osztás menete (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 90
Teljes hossz (mm) 220
A tengely átmérője (mm) 50
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 90
osztás menete (mm) 6
Menetméret 64
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag Egyéb
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 39
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 1083
Árucikk kód 8207401000
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0603.640.001
UBB 240203322195
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.