Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
U0603.055.001
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
Fabory Kézi menetfúró 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 5,5
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0603.055.001
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
18
osztás menete (mm)
0.9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
18
osztás menete (mm)
0.9
Menetméret
5.5
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
3
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0603.055.001
UBB
240203320116
UNSPSC
23241615