text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Kézi menetfúró 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 2,6


Numéro d'article U0603.026.001
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 9
Teljes hossz (mm) 40
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 9
osztás menete (mm) 0.45
Emballé par 1

Spécifications

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 9
Teljes hossz (mm) 40
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 9
osztás menete (mm) 0.45
Menetméret 2.6
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag Egyéb
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.1
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 6498
Árucikk kód 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0603.026.001
UBB 240203319712
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.