Kézi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
U0603.140.001
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
Fabory Kézi menetfúró 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 14
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0603.140.001
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2
Menetméret
14
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
17
Árucikk kód
8207401000
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0603.140.001
UBB
240203320603
UNSPSC
23241615