text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Kézi menetfúró 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 10


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Cikkszám U0603.100.001
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
osztás menete (mm) 1.5
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Márka Fabory

Leírás

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Cikkszámok

Cikkszám U0603.100.001
UBB 240202464436
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.