Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
U0602.035.001
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
Fabory Kézi menetfúró 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 3,5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0602.035.001
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
45
A tengely átmérője (mm)
4
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
osztás menete (mm)
0.6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
45
A tengely átmérője (mm)
4
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
osztás menete (mm)
0.6
Menetméret
3.5
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
1
Árucikk kód
8207401000
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0602.035.001
UBB
240203315835
UNSPSC
23241615