text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Kézi menetfúró 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 33


Artículo No. U0601.330.001
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 56
Teljes hossz (mm) 125
A tengely átmérője (mm) 25
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 56
osztás menete (mm) 3.5
Embalado por 1

Especificaciones

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 56
Teljes hossz (mm) 125
A tengely átmérője (mm) 25
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 56
osztás menete (mm) 3.5
Menetméret 33
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag Egyéb
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 20
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 800
Árucikk kód 8207401000
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. U0601.330.001
UBB 240203313699
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.