text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Kézi menetfúró 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 1


Cikkszám U0601.010.001
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 5.5
Teljes hossz (mm) 32
A tengely átmérője (mm) 2.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 5.5
osztás menete (mm) 0.25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 5.5
Teljes hossz (mm) 32
A tengely átmérője (mm) 2.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 5.5
osztás menete (mm) 0.25
Menetméret 1
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag Egyéb
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.1
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 0.033
Type Rougher Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0601.010.001
UBB 240203310885
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.