Kézi dörzsár
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
Dörzsárak
Kézi dörzsár
F0301.130.001
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
Fabory Kézi dörzsár 221420 DIN 206 B HSS Without treatment 13,0 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Leírás
Ø D 13 mm L 152 mm l 76 mm Weight 0,130 kg a 10,00 mm Even Teeth 8 Points Workmanship with left hand helix 7° and uniform pitch. Diameter of the shank is equal with øD in tolerance f8. Usage Reaming clear holes by repairing and piece work for all nonferrous metal and ferrous metal, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Tolerance H7
Cikkszámok
Cikkszám
F0301.130.001
UBB
240207034762
UNSPSC
27112837