text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Hatlapú menetmetsző DIN 382 HSS-G M 26X2,00


For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Cikkszám U1632.260.200
Kialakítás Hatlapú menetmetsző
Magasság 16
Menettípus MF
Menetméret (metrikus) 26
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Hatlapú menetmetsző
Magasság 16
Menettípus MF
Menetméret (metrikus) 26
osztás menete (mm) 2
Vágóanyag Egyéb
Márka Fabory

Leírás

For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Cikkszámok

Cikkszám U1632.260.200
UBB 240203266178
UNSPSC 27110000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.