text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Hatlapú menetmetsző DIN 382 HSS-G M 12X1,50


Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.

Cikkszám U1632.120.150
Kialakítás Hatlapú menetmetsző
Külső átmérő (mm) 36
Menettípus MF
Menetméret (metrikus) 12
osztás menete (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Hatlapú menetmetsző
Külső átmérő (mm) 36
Menettípus MF
Menetméret (metrikus) 12
osztás menete (mm) 1.5
Vágóanyag HSS
Márka FABORY (VÖLKEL)

Leírás

For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Cikkszámok

Cikkszám U1632.120.150
UBB 240203262862
UNSPSC 27110000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.