Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0660.096.001
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
Fabory Gépi menetfúró Short N/A HSS-G 3/8
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0660.096.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
26
Teljes hossz (mm)
75
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
NPT
Vágási hossz (mm)
26
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
26
Teljes hossz (mm)
75
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
NPT
Vágási hossz (mm)
26
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Menet hüvelykenként
18
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
5.36
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0660.096.001
UBB
240202483089
UNSPSC
23241615