text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró Short N/A HSS-G 1 Inch


Cikkszám U0660.254.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 38
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 25
Menettípus NPT
Vágási hossz (mm) 38
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 38
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 25
Menettípus NPT
Vágási hossz (mm) 38
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag Egyéb
Menet hüvelykenként 11.5
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 20
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) 1 hüvelyk
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 700
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0660.254.001
UBB 240202483329
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.