text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró Short ISO 529 N/A HSS-G M 7


Cikkszám U0760.070.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 19
Teljes hossz (mm) 66
A tengely átmérője (mm) 7.1
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 19
osztás menete (mm) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 19
Teljes hossz (mm) 66
A tengely átmérője (mm) 7.1
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 19
osztás menete (mm) 1
Menetméret 7
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag Egyéb
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 5.6
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 15
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0760.070.001
UBB 240203256849
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.