27-03-2012
Minden kategóriában
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Szerszámgépek
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0742.040.001
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
Fabory Gépi menetfúró Short ISO 529 N/A HSS-G M 4
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0742.040.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
53
A tengely átmérője (mm)
4
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
0.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
53
A tengely átmérője (mm)
4
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
3.15
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
1
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0742.040.001
EAN
8715494178938
UBB
240203239522
UNSPSC
23241615